MCP
ベンチトップ電源装置 M10-AD412-20
絶縁変圧器を備えた主電源から分離
ヒューズ保護付きマルチレンジおよびマルチ出力
マルチDC出力用の分離ブリッジ整流器
4mm接続用セーフティソケット
仕様
ブリッジ整流器:400V/25A
質量(kg)
約9.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約400×170×200
交流出力
1:0~4V/20A、2:0~6V/6A、3:0~12V/3A、4:0~24V/2A、5:0~48V/1A、6:0~220V/0.3A
直流出力
AC出力に対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45806225
M10-AD412-20
¥
81,100
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
52日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください