曜日別特売

ダイヤル式可変抵抗器

ダイヤル式可変抵抗器 - MCP
質量(kg)0.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約240×170×90精度(%)1レンジ(Ω)目盛1:1~10、目盛2:10~100、目盛3:100~1K、目盛4:1K~10K、目盛5:10K~100K、目盛6:100K~1M、目盛7:1M~10M最大電流(mA)700(1Ω×10)、 200(10Ω×10)、 70(100Ω×10)、 20(1KΩ×10)、 7(10KΩ×10)、 1(100KΩ×10)、 0.11(1MΩ×10)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45806426BXR-07
24,200
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする