曜日別特売

携帯用ホイートストンブリッジ

携帯用ホイートストンブリッジ - MCP

広い測定範囲1Ω~10MΩ
検流計・ブリッジ電源内臓
ヌル測定手法
1つの乗算器と4つの測定アーム
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽

仕様【測定ダイヤル】ディケイド:1000Ω×10 + 100Ω×10 + 10Ω×10 + 1Ω×10、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5電源(V)[ブリッジ]外部電力:4.5V(×0.001~×10)、15V(×100~×1000)倍率(ダイヤル)×0.001/×0.01/×0.1/×1/×10/×100/×1000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210バッテリー(内部)3V湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度0.1%~20%(倍率によって異なります。)動作温度(℃)5~35測定範囲(Ω)1~11.11M内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45806435DWB-01
60,400
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする