MCP
ダブルブリッジ
広い測定範囲0.0001Ω~11Ω
標準抵抗器内臓
検流計・ブリッジ電源内臓
ヌル測定手法
1つの乗算器と2つの測定ダイヤル
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽
仕様
【測定ダイヤル】ディケイド/0.01×10、ダイヤル/0.001~0.01、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22
質量(kg)
約2.5
電源(V)
(ブリッジ)1.5×2
倍率
(ダイヤル)×100/×10/×1/×0.1/×0.01
抵抗(Ω)
(標準)0.001~10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約285×140×215
湿度範囲
(最大)85%、相対湿度
確度
0.2%~1%
動作温度(℃)
5~35
測定範囲(Ω)
0.000~11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45806478
DKB-01
¥
124,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください