MCP
オーディオ・ジェネレータ
オーディオ出力とパワー出力
オプションのUSBインターフェース
質量(kg)
約1.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約240×90×170
出力インピーダンス(Ω)
50±10%
出力波形
正弦波、方形波、三角波
振幅
出力:0.2~20Vp-p(無負荷)
オフセット
DC:±5V(無負荷)
周波数帯域(Hz)
出力:0.01Hz~30000Hz
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45806487
F8-LG100
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
64日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください