曜日別特売

携帯用直流電位差計

携帯用直流電位差計 - MCP

正確なDC電位・電圧測定
標準的なDC電位出力
計装校正
熱電対と二次熱計測を校正します
標準の抵抗器と共に、直流電流と抵抗を測定することができます
検流計内蔵のヌル測定
1つの乗算器と2つの測定ダイヤル
携帯用金属ケースでの保護と遮蔽

仕様【測定ダイヤル】ダイヤル1:0~220mV(22段階)、ダイヤル2:0~10mV、【検流計(内蔵)感度】0.6μA/div、【検流計(内蔵)バッテリー】9V 6F22質量(kg)約2.5測定範囲(電位・電圧測定)0~230mV/0~46mV、(電位出力)1~11Ω/0.1~1.1Ω電源(V)(ブリッジ)1.5×2倍率(電位・電圧測定)ダイヤル:×1/×0.2、(電位出力)ダイヤル:×100/×10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約285×140×210分解能(電位・電圧測定)50μV/10μV湿度範囲(最大)85%、相対湿度確度(電位・電圧測定)0.1%、(電位出力)0.2%動作温度(℃)5~35動作電流(mA)(電位・電圧測定)5/1抵抗値(Ω)(電位出力)標準10Ω/1Ω内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45806496DPM-01
126,000
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする