友屋
ペーパーアンケートリーフスタンド SP110
材質
紙
質量(kg)
約0.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:135×77×200(組立時)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
107×330×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45807424
42729XXX
¥
320
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください