友屋
ネット用ポストカード入れ
(1件のレビュー)
サイズ
ポストカード
材質
スチール、クロームメッキ
耐荷重(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:140×35×130:奥行き内寸:30
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45807634
40626XXX
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください