友屋
ネット用10段A4パンフレット入れ
サイズ
A4
材質
スチール・クロームメッキ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:240×70×1070
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
223×53×182(H300)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45807643
51238XXX
¥
7,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください