ネット用5段A4カタログ入れ 白

ネット用5段A4カタログ入れ 白 - 友屋
サイズA4耐荷重(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:246×34×196内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×34×196/1マス、底部:D17内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4580767751240XXX
4,100
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする