友屋
アーバンリーフスタンド
(1件のレビュー)
仕様
アジャスター付
材質
アクリル透明t5、スチールシルバー塗装
厚さ(mm)
カタログ:35まで
支柱(mm)
25角
ベース寸法(mm)
300角
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45807686
31890XXX
A4 タテ
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45807695
31891XXX
A4横/A4三ツ折3列
¥
19,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください