友屋
5段4面回転カタログ入れ
仕様
キャスター付(ストッパーあり×3個+ストッパー無×2個)
材質
スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:570×570×1300
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×34(底17)×196/1マス
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45807704
50336XXX
¥
36,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください