友屋
新メディアグリップスタンドA3 縦横兼用
サイズ
A3
仕様
アジャスター付
材質
スチールシルバー塗装、透明板:PETt1
寸法(mm)
メディアクリップ:462×338
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
メディアクリップ横装着時:460×300×1050、メディアクリップ縦装着時:340×300×1100
ベース寸法(mm)
W300×D300
フレーム幅(mm)
25
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808124
31892-1N
¥
23,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください