友屋
アクリルサインスタンド
材質
アクリル透明t5、滑り止め付
質量(kg)
2.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:210×300×915
アズワン品番
61-7247-49
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808149
51853XXX
¥
18,000
¥
16,980
¥
13,980
アウトレット
¥
15,378
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください