友屋
ポールスタンドTPS-409 スタッキータイプ
仕様
スタッキング可、パネルなし
材質
本体:スチロールクロームメッキ仕上、脚部:スチロールクロームサテンバフ仕上
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合パネル:250~450×350~620×t1.0
耐荷重(kg)
3
寸法(Φ×高さH)(mm)
本体:350×977~1752(スタンド部)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808219
36277XXX
¥
21,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください