友屋
サインスタンド
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
質量(kg)
寸法(Φ×高さH)(mm)
パネルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808228
33539XXX
本体:スチールクロームメッキ仕上(溝の深さ25mm)
パネル取付部:55
約3.5
本体:313×990~1766
適合/W:380まで、厚さ:5まで
¥
23,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45808237
33540XXX
本体:スチールクロームメッキ仕上(溝の深さ19.4mm)
パネル取付部:280
約3.3
本体:313×969~1745
適合/W:420まで、H:420まで、厚さ:3~8
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください