友屋
パネルスタンド 2000タイプ TPS-FX 自在
仕様
キャスター付(ストッパー付)、角度調整可能
適合
パネルサイズ:A1タテ、B1タテ、B2タテ
材質
スチールクローム仕上、PP他
質量(kg)
8
寸法(幅W×高さH)(mm)
パネル:500~800×588~1100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:550×550×920~2000
パネル厚(mm)
t30まで
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808316
52572XXX
¥
16,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください