曜日別特売

パネルスタンド TPS-US 直立

パネルスタンド TPS-US 直立 - 友屋パネルスタンド TPS-US 直立 - 友屋
仕様キャスター付(ストッパー付)材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)適合パネル:400~900×840×1500外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:435×425×1035~1700パネル厚(mm)t30までパネル適合:A1タテ、B1タテ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4580832532470XXX
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする