友屋
パネルスタンド 傾斜
仕様
アジャスター付
材質
スチール
質量(kg)
約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:410×500×900~1280
適合寸法(mm)
パネル/タテ:400~670(上段)・890~1160(下段)、パネル厚:t30まで
パネル
適合:A1、A2ヨコ、B1、B2
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808368
32471XXX
クローム
¥
10,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45808377
32471BLK
ブラック
¥
10,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください