クリップPOPスタンド センターコーナー兼用

クリップPOPスタンド センターコーナー兼用 - 友屋クリップPOPスタンド センターコーナー兼用 - 友屋クリップPOPスタンド センターコーナー兼用 - 友屋クリップPOPスタンド センターコーナー兼用 - 友屋クリップPOPスタンド センターコーナー兼用 - 友屋クリップPOPスタンド センターコーナー兼用 - 友屋クリップPOPスタンド センターコーナー兼用 - 友屋
(4件のレビュー)
寸法(幅W×高さH)(mm)グリップ部:80×360~600、ベース:135角材質本体:スチール、クリップ:PS、結合部:樹脂製適合厚さ(mm)パネル:5まで内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4580845630385XXXクローム
900
649
714(税込)
当日出荷
4580846530385BLKブラック
900
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 果物の販売会時にPOPを表示する際に使用
株式会社果実屋卸売・小売業

安定感もあり、しっかりと立ってくれます。上部のクリップも高さや方向が調整出来てお客様に見やすく表示出来るため非常に満足。追加で購入しました。

対象商品 : 45808456
2024-07-15
用途: 地域のイベントの模擬店 商品案内
農・林・水産業

しっかりした作りで、お陰様で安心して使用できました。ありがとうございます。

対象商品 : 45808465
2023-07-19
用途: 事務所
株式会社ヒートテクノ

事務所の案内板に使用しています
安価に購入出来て助かります

対象商品 : 45808465
2022-02-14
用途: 倉庫内POP掲示
その他業種

倉庫の奥行が広くスタンドを使用してPOP掲示しています。
長さの調整もできるため大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする