友屋
フロアボードスタンド ブラック
(1件のレビュー)
材質
スチール
質量(kg)
0.9
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:295×230×132(組立時)
パネル
適合:およそB1サイズまで(軽量パネルに限る)、厚さ9mmまで
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808499
30770BLK
¥
1,800
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください