友屋
アルミイーゼル ロータイプ
材質
アルミ押出材
仕様
折りたたみ式
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:500×427×974
パネル
適合:A3~A1×t30まで適応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808623
58984BLK
ブラック
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45808639
58984SLV
シルバー
¥
12,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください