友屋
ウェイタブル木製イーゼル160
材質
木製塗装仕上げ
仕様
折りたたみ式
質量(kg)
6.3
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×590×1680
安全荷重(kg)
合計8まで
パネル
適合:A2・B2・A1・B1・A0、パネル厚30mmまで
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808718
60542-01
¥
24,000
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください