友屋
アーバンイーゼル500
材質
木製
仕様
受け金具は上下可動式
寸法(mm)
パネル受け:D45まで
質量(kg)
4
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×630×1600
適合寸法(mm)
パネル/W283~800×H406~1100まで対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808727
30151XXX
ダークブラウン
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45808736
30151WHT
ホワイト
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45808745
30152XXX
ブラック
¥
15,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください