曜日別特売

スマートウッドイーゼル

スマートウッドイーゼル - 友屋スマートウッドイーゼル - 友屋スマートウッドイーゼル - 友屋スマートウッドイーゼル - 友屋
(1件のレビュー)
材質木製仕様受けはH210~800mmの間で調整可能です。キューブウェイトをご使用いただけます。寸法(mm)ボード受け:約D30まで質量(kg)3.4耐荷重(kg)約6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×580×1100内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4580875458268BLKブラック
7,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
4580876358268BRNブラウン
7,800
6,798
7,478(税込)
当日出荷
4580877958268WHTホワイト
7,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45808763
2022-07-08
用途: 大型(A1判)のピクチャーフレームを展示するのに使います。
その他業種

ピクチャーフレームをのせる横棒、二つのネジで締め付けて滑り落ちないような構造ですが、このネジの穴、ボルトをサイズがあっていません。 ボルトの頭が少しサイズが大きくなっているので、少し穴を削る必要がありました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする