友屋
三角イーゼル Ver2.0
材質
木製
仕様
パネル受け7段階に高さ調節可能(穴ピッチ100mm)
寸法(mm)
パネル受け:D50まで
質量(kg)
1.4
色
ブラウン
耐荷重(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:530×550×1070
パネル
適合:B1タテサイズまでのパネル対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808788
42139XXX
¥
4,600
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください