友屋
ローイーゼル90
材質
木製
寸法(mm)
パネル受け:L590
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:500×600×900
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808797
51305BLK
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください