友屋
アルミ3段イーゼル
材質
アルミ製
付属品
収納袋付(L550mm)
寸法(mm)
パネル受け:L480
質量(kg)
0.9
耐荷重(kg)
約3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420~900×300×530~1600
パネル
適合:D25×H400~890
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808806
55924BLK
ブラック
64-9289-28
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
45808815
55924SLV
シルバー
64-9289-29
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください