友屋
A型マーカーボードカスタム(両面)
面板寸法(W×H)(mm)
446×725
仕様
マーカー用、マグネット使用可
材質
木製
質量(kg)
5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
518×520×980
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808876
42992WHT
ホワイト
¥
11,500
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45808867
42992XXX
ブラウン
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください