曜日別特売

大型A型マーカーボードカスタム(両面)

大型A型マーカーボードカスタム(両面) - 友屋
(1件のレビュー)
面板寸法(W×H)(mm)500×1200仕様マーカー用、マグネット使用可材質木製質量(kg)約7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:580×600×1550内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4580888551306XXXブラウン
17,800
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580889451306WHTホワイト
14,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-11
用途: メニュー
エステルームfioreサービス業

外でメニュー表とし使用する為、防水機能があるとありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする