友屋
A面ボードカスタム (片面仕様)
面板寸法(W×H)(mm)
380×730
仕様
マーカー用
材質
木製
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:450×520×950
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808903
55668XXX
ブラウン
¥
8,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45808919
55668WHT
ホワイト
¥
6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください