友屋
新A3ポップパネル付A型ボード 片面
(1件のレビュー)
仕様
パネル:マーカー・チョーク用ボード
材質
木製
質量(kg)
約3.6
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×580×1100、画面:黒板W410×590、パネルW410*285
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45808946
60513-01
¥
10,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください