友屋
マルチグリップA
材質
フレーム:アルミ、前面カバー:PET透明板
質量(kg)
約9.1
色
シルバー
サイズ
A1 両面
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効メディア:581×828
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
645×475×1180
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45809095
36330XXX
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください