曜日別特売

グリップA (ロータイプ)

グリップA (ロータイプ) - 友屋グリップA (ロータイプ) - 友屋グリップA (ロータイプ) - 友屋グリップA (ロータイプ) - 友屋グリップA (ロータイプ) - 友屋グリップA (ロータイプ) - 友屋グリップA (ロータイプ) - 友屋グリップA (ロータイプ) - 友屋
フレーム幅(mm)32内容量1台
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4580924442456A1BA1 両面本体:645×690×980有効表示面:581×828、ポスター:594×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1(2枚)9.7ブラック
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
4580925342456A1LA1 両面本体:645×690×980有効表示面:581×828、ポスター:594×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1(2枚)9.7シルバー
26,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580927852667A1BA1 片面本体:645×400×980有効表示面:581×828、ポスター:594×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt15.7ブラック
19,000
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
4580928752667A1LA1 片面本体:645×400×980有効表示面:581×828、ポスター:594×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt15.7シルバー
19,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45809269-B1 両面本体:780×970×985有効表示面:715×1015、ポスター:728×1030本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt1(2枚)12シルバー
34,500
取扱い終了
返品不可
45809296-B1縦 片面本体:780×660×990有効表示面:715×1015、ポスター:728×1030本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt16.8ブラック
24,500
取扱い終了
返品不可
4580930552667B1TB1縦 片面本体:780×660×990有効表示面:715×1015、ポスター:728×1030本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt16.8シルバー
24,000
取扱い終了
返品不可
4580931452667B1YB1横 片面本体:1080×400×990有効表示面:1015×715、ポスター:1030×728本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt16.8シルバー
26,500
取扱い終了
返品不可
4580944556279A1BA1縦ハーフ 片面本体:350×400×980有効表示面:258×827、ポスター:297×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt13.82ブラック
17,000
取扱い終了
返品不可
4580945456279A1SA1縦ハーフ 片面本体:350×400×980有効表示面:258×827、ポスター:297×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt13.82シルバー
17,000
取扱い終了
返品不可
4580946356280A1BA1縦ハーフ 両面本体:350×590×980有効表示面:258×827、ポスター:297×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt16.32ブラック
23,500
取扱い終了
返品不可
4580947956280A1SA1縦ハーフ 両面本体:350×590×980有効表示面:258×827、ポスター:297×841本体:アルミアルマイト仕上、複合板:アルミt3、透明板:PETt16.32シルバー
23,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする