スリムグリップA ロータイプ(屋内用)

スリムグリップA ロータイプ(屋内用) - 友屋スリムグリップA ロータイプ(屋内用) - 友屋スリムグリップA ロータイプ(屋内用) - 友屋スリムグリップA ロータイプ(屋内用) - 友屋スリムグリップA ロータイプ(屋内用) - 友屋スリムグリップA ロータイプ(屋内用) - 友屋スリムグリップA ロータイプ(屋内用) - 友屋スリムグリップA ロータイプ(屋内用) - 友屋
シルバーフレーム幅(mm)25材質本体:アルミアルマイト仕上、バックボード:MDFt3、透明板:PETt1内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(幅W×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4580953356980A1SA1 片面本体:635×400×980有効表示面:585×832、ポスター:594×8413.8
13,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
4580954956981A1SA1 両面本体:635×592×980有効表示面:585×832、ポスター:594×8416.3
19,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580955856982A1SA1ハーフ 片面本体:339×400×980有効表示面:288×832、ポスター:297×8412.6
11,000
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
4580956756983A1SA1ハーフ 両面本体:339×592×980有効表示面:288×832、ポスター:297×8413.7
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580957656984B1SB1 片面本体:770×660×980有効表示面:720×1020、ポスター:728×10305.1
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
4580958556985B1SB1 両面本体:770×1030×980有効表示面:720×1020、ポスター:728×10308.5
19,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする