友屋
DPS デルタポップ
材質
本体:ポリエチレン樹脂、面板:PET、ベース金具
質量(kg)
3.5(水満量時30)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:1000×236×358
面板寸法(W×H)(mm)
931×235
内容量
1台
注意
※面板は別売になります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45810109
58438GRY
グレー
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
45810118
58438YLW
イエロー
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください