友屋
MPSマルチポップ(本体)
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
6.5(水満量時50.5)
文字内容
「駐輪場」「駐車禁止」
取付方式
スタンド式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×350×1180
内容量
1台
注意
※面板は別売です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45810127
42440GLY
グレー
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
45810224
42440YLW
イエロー
¥
23,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください