友屋
マルチクリッピング用 レギュラー面板
材質
面板:PET
厚さ(mm)
1.5
面板寸法(W×H)(mm)
219×667(面板は脱着可能)
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45810267
42442MC0
MC0
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45810276
42442MC2
MC2
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45810285
42442MC3
MC3
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください