友屋
バリアポップ用 面板
色
白無地
材質
面板:PET
厚さ(mm)
1.5
面板寸法(W×H)(mm)
387×464(面板は脱着可能)
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45810294
G-5070MJ
¥
1,400
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください