曜日別特売

ガイドボードサイン

ガイドボードサイン - 友屋ガイドボードサイン - 友屋ガイドボードサイン - 友屋ガイドボードサイン - 友屋
材質ポリエチレン樹脂仕様3分割式質量(kg)約2.0(水満量時7.0)寸法(幅W×高さH)(mm)有効表示面:330×382(四隅15R)全高(mm)1200ベース寸法(mm)370×370内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581030358430BLKブラック
10,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581031958430GRYグレー
10,400
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする