友屋
アウトドアベルトバリアー
材質
ベース:ポリエチレン、ポール:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル
ベルト幅(mm)
48
ベルト長さ(m)
約2.8
ベース寸法(mm)
Φ345
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
総高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45810328
58310-1X
1.5(水満量時10.7)
800
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45810337
58310-2X
1.6(水満量時10.8)
940
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください