友屋
TLD LED スタンドサイン
付属品
キャスター付(ストッパー付×2、ストッパー無し×2)
材質
フレーム:アルミ押出形材、面板:アクリル乳白t2.0mm、脚部:スチール
消費電力(W)
36
電源
DC12V1.2A
寸法(幅W×高さH)(mm)
有効表示面:445×1270
コード長さ(m)
本体から3+アダプター1
総高さ(mm)
1390
ベース寸法(mm)
500×500
面板寸法(W×H)(mm)
465×1295
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45810373
58305XXX
¥
115,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください