友屋
LED京行灯 L
材質
スチール、アクリル乳白板t3mm
寸法(mm)
乳白板見寸/上辺W103・下辺W200・高さH415
質量(kg)
約4.4
消費電力(W)
12
コード長さ(m)
3、アダプター:1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
乳白:226×226×443
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:280×280×500(取手含まず)
取手
H150mm
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45810398
58286-01
¥
44,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください