友屋
フラッシュA ロータイプ
仕様
注水置台使用可能
材質
アルミ、透明板:PETt1mm
電源
12V5A
電源コード(m)
3
点灯方式
フレームLED:17種類(OFF含まず)
フレーム幅(mm)
54
照度(Lux)
2400
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45810407
56967A1B
7.9
ブラック
A1
有効表示面:582×829
690×400×980
¥
108,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45810416
56967A1S
7.9
シルバー
A1
有効表示面:582×829
690×400×980
¥
108,000
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45810425
56969BLK
10.5
ブラック
B1
有効表示面:716×1018
824×720×990
¥
110,000
取扱い終了
返品不可
45810434
56969SLV
10.5
シルバー
B1
有効表示面:716×1018
824×720×990
¥
110,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください