曜日別特売

LEDグリップA

LEDグリップA - 友屋LEDグリップA - 友屋LEDグリップA - 友屋LEDグリップA - 友屋LEDグリップA - 友屋LEDグリップA - 友屋LEDグリップA - 友屋LEDグリップA - 友屋
仕様注水置台使用可能付属品コード吊下用フック×2ヶ付、透明板(PET t1.5mm)×1枚付質量(kg)13電源12V5Aコード長さ(m)約3.1(本体連結側のコード除く)フレーム幅(mm)44照度(Lux)2400内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581044339414XXXシルバーA0ヨコ 片面39.6有効表示面:1170×8221258×570×980
140,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581045939414BLKブラックA0ヨコ 片面39.6有効表示面:1170×8221258×570×980
140,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
4581046839415XXXシルバーB0ヨコ 片面47.52有効表示面:1435×10101525×645×1220
190,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581047739415BLKブラックB0ヨコ 片面47.52有効表示面:1435×10101525×645×1220
190,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする