友屋
LEDライトパネル FXスタンド
付属品
ACアダプター付
材質
本体:アルミ、スチール、透明板:PETt1.5mm
質量(kg)
約8.6
サイズ
A3
消費電力(W)
25.92
入力電圧(V)
AC100~220/50~60Hz
パネルサイズ(mm)
:331×454
ベース寸法(mm)
Φ350
照度(Lux)
2500
パネル高さ(mm)
タテ垂直時:H1140~1440、パネルヨコ垂直時:H1230
ポスター寸法(mm)
595×837
表示有効寸法(mm)
277×400
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45810547
58318-A3
¥
63,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください