友屋
メディアグリップ (MG-25R) 屋内
色
シルバー
付属品
裏面に吊具4ヶ所付、吊り下げ用紐付
材質
透明カバー:PETt1.0mm 、バックボード:MDFt3mm
フレーム(mm)
幅25・厚さ16
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45812026
56986A1H
A1ハーフ
¥
7,200
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45812035
56986A1S
A1
¥
8,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45812044
56986A2S
A2
¥
6,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45812053
56986A3S
A3
¥
5,000
¥
3,490
¥
3,839
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45812069
56986A4S
A4
¥
3,800
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45812078
56986B1S
B1
¥
10,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45812087
56986B2S
B2
¥
7,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45812096
56986B3S
B3
¥
5,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45812105
56986B4S
B4
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください