友屋
メディアグリップ (MG-25S) 屋内
材質
透明カバー:PETt0.8mm 、バックボード:MDFt3mm
色
シルバー
付属品
吊り下げ用紐×1本、吊金具×2ヶ
フレーム(mm)
幅25・パネル厚16
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
表示有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45812114
60186A1S
A1
586×833
¥
9,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45812123
60186A2S
A2
412×586
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45812139
60186A3S
A3
289×412
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45812148
60186B1S
B1
720×1022
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45812157
60186B2S
B2
507×720
¥
8,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45812166
60186B3S
B3
358×507
¥
7,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください