曜日別特売

スリムエイト

スリムエイト - 友屋スリムエイト - 友屋スリムエイト - 友屋
(1件のレビュー)
材質フレーム:アルミ、背板:ダンボール材、透明板:PET材t0.6フレーム(mm)幅8・厚さ20内容量1枚
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4581253430197XXXB1ホワイト
4,830
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581254330198XXXB1シルバー
4,830
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
4581255930199XXXB1ブラック
4,830
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581256830200XXXB1ゴールド
4,830
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581257730201XXXB2ホワイト
2,860
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581258630202XXXB2シルバー
2,860
2,598
2,858(税込)
9日以内出荷
返品不可
4581259530203XXXB2ブラック
2,860
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
4581260430204XXXB2ゴールド
2,860
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581261330205XXXB3ホワイト
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581262930206XXXB3シルバー
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581263830207XXXB3ブラック
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581264730208XXXB3ゴールド
2,200
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581265630209XXXB4ホワイト
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581266530210XXXB4シルバー
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581267430211XXXB4ブラック
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581268330212XXXB4ゴールド
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581269930213XXXA1ホワイト
3,580
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581270830214XXXA1シルバー
3,580
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
4581271730215XXXA1ブラック
3,580
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581272630216XXXA1ゴールド
3,580
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581273530217XXXA2ホワイト
2,560
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
4581274430218XXXA2シルバー
2,560
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581275330219XXXA2ブラック
2,560
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581276930220XXXA2ゴールド
2,560
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581277830221XXXA3ホワイト
1,840
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581278730222XXXA3シルバー
1,840
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581279630223XXXA3ブラック
1,840
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581280530224XXXA3ゴールド
1,840
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581281430225XXXA4ホワイト
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581282330226XXXA4シルバー
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
4581283930227XXXA4ブラック
1,500
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
4581284830228XXXA4ゴールド
1,500
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45812708
2022-02-24
用途: 展示用
製造業

高級感があり、デジタルサイネージと差別化が可能である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする