友屋
アーバンフレーム
付属品
吊り具4ヶ所・吊ひも
フレーム(mm)
幅30・厚さ15
材質
フレーム:ジェルトンプライ(南洋材)、透明カバー:PET透明t0.5、バックボード:紙・パーティクルボード、吊り具:スチール、吊ひも:P.P
内容量
1枚
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
質量(kg)
寸法(幅W×高さH)(mm)
表示有効寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45813216
53720A1B
A1
ブラウン
1.5
本体:642×889
582×829
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813225
53720A1K
A1
ブラック
1.5
本体:642×889
582×829
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813234
53720A1N
A1
ナチュラル
1.5
本体:642×889
582×829
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813243
53720A1W
A1
ホワイト
1.5
本体:642×889
582×829
¥
5,200
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813259
53720A2B
A2
ブラウン
0.85
本体:468×642
408×582
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813268
53720A2K
A2
ブラック
0.85
本体:468×642
408×582
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813277
53720A2N
A2
ナチュラル
0.85
本体:468×642
408×582
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813286
53720A2W
A2
ホワイト
0.85
本体:468×642
408×582
¥
3,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813295
53720A3B
A3
ブラウン
0.49
本体:345×468
285×408
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813304
53720A3K
A3
ブラック
0.49
本体:345×468
285×408
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813313
53720A3N
A3
ナチュラル
0.49
本体:345×468
285×408
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813329
53720A3W
A3
ホワイト
0.49
本体:345×468
285×408
¥
2,800
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813338
53720A4B
A4
ブラウン
0.33
本体:258×345
198×285
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813347
53720A4K
A4
ブラック
0.33
本体:258×345
198×285
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813356
53720A4N
A4
ナチュラル
0.33
本体:258×345
198×285
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813365
53720A4W
A4
ホワイト
0.33
本体:258×345
198×285
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813374
53720B1B
B1
ブラウン
2.05
本体:776×1078
716×1018
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813383
53720B1K
B1
ブラック
2.05
本体:776×1078
716×1018
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813399
53720B1N
B1
ナチュラル
2.05
本体:776×1078
716×1018
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813408
53720B1W
B1
ホワイト
2.05
本体:776×1078
716×1018
¥
6,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813417
53720B2B
B2
ブラウン
1.15
本体:563×776
503×716
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813426
53720B2K
B2
ブラック
1.15
本体:563×776
503×716
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813435
53720B2N
B2
ナチュラル
1.15
本体:563×776
503×716
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813444
53720B2W
B2
ホワイト
1.15
本体:563×776
503×716
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813453
53720B3B
B3
ブラウン
0.64
本体:412×563
352×503
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813469
53720B3K
B3
ブラック
0.64
本体:412×563
352×503
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813478
53720B3N
B3
ナチュラル
0.64
本体:412×563
352×503
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813487
53720B3W
B3
ホワイト
0.64
本体:412×563
352×503
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813496
53720B4B
B4
ブラウン
0.41
本体:305×412
245×352
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813505
53720B4K
B4
ブラック
0.41
本体:305×412
245×352
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813514
53720B4N
B4
ナチュラル
0.41
本体:305×412
245×352
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45813523
53720B4W
B4
ホワイト
0.41
本体:305×412
245×352
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください